Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 | Stiftschrauben | Edelstahl A2 | M6 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-939A2630
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     939A2630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2
DIN 939 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1,25 d

Abmessung: M6 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
939
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Stiftschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M6
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Breite (b1):
7,5
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 939
ECLASS 7.1:
23110303
Artikelnummer:
939A2630
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: din 939, stiftschraube din 939 m6, Stiftschraube,Stiftschrauben,DIN939,DIN 939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,99*
€ 46,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,72*
€ 46,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,02*
€ 34,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.