Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 | Splinte | Edelstahl A2 | 6,3 x 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-94A26,345
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     94A26,345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Identisch mit ISO 1234 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Ein Splint ist ein Sicherungselement welches im Maschinen- und Fahrzeugbau verwendet wird. Er dient der Lagesicherung verbundener Bauteile in einer Richtung, die nicht der Hauptbelastungsrichtung im Betrieb entspricht. Beispielsweise werden Kronenmuttern mit dem Splint gegen Verdrehung oder Achsen gegen Verschieben gesichert

Abmessung: 6,3 x 45
Weitere Informationen:
Länge (l):
45
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
94
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Splinte
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Durchmesser (d):
6,3
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100401
Norm-Variante:
ähnlich ISO 1234
Artikelnummer:
94A26,345
Durchmesser (d1):
6,3
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso1234 a2 6,3x 45, din 94, din 94 a2, Splint,Splinte,DIN94,DIN 94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.