Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 | Splinte | Stahl | verzinkt | 10 x 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-94VZ1080
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     94VZ1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Identisch mit ISO 1234 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Ein Splint ist ein Sicherungselement welches im Maschinen- und Fahrzeugbau verwendet wird. Er dient der Lagesicherung verbundener Bauteile in einer Richtung, die nicht der Hauptbelastungsrichtung im Betrieb entspricht. Beispielsweise werden Kronenmuttern mit dem Splint gegen Verdrehung oder Achsen gegen Verschieben gesichert

Abmessung: 10 x 80
Weitere Informationen:
Länge (l):
80
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
94
Produktname:
Splinte
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Durchmesser (d):
10
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 1234
ECLASS 7.1:
23100401
Artikelnummer:
94VZ1080
Durchmesser (d1):
10
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 10 x 80, din 94, din 94 stahl, Splint,Splinte,DIN94,DIN 94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.