Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 | Sechskantschrauben | Stahl 10.9 | blank | metr. Feing. | M10 x 1,25 x 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-96010.910X970
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     96010.910X970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 8765 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22


Diese Internationale Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Schaft und metrischem Feingewinde für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewindenenndurchmesser d von 8 mm bis 24 mm und Nennlängen l ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewindenenndurchmesser d über 24 mm oder Nennlängen l > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M10 x 1,25 x 70
Weitere Informationen:
Länge (l):
70
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
960
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Werkstoffausführung:
10.9
Produktname:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
s:
17
Durchmesser (d):
M10 x 1,25
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8765
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
96010.910X970
Werkzeuggröße:
SW 17
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, m10x1,25x70 iso 8765 10.9, din 960, din 960 10.9, Sechskantschrauben,Sechskantschraube,Feingewinde-Schrauben,Feingewinde-Schraube,Feingewindeschraube,Feingewindeschrauben,DIN 960,DIN960,ISO 8675,ISO8675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.