Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 | Linsensenkschrauben | Stahl 4.8 | verzinkt | M4 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9644.8VZ410
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9644.8VZ410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 | Stahl | 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 2010 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M4 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Stahl 4.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
964
Werkstoffausführung:
4.8
Produktname:
Linsensenkschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2010
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
9644.8VZ410
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din964 m4x10, din 964, din 964 m4, Linsensenkschraube,Linsensenkschrauben,Linsenschraube,Linsenschrauben,Linsensenkkopf,Linsensenkkopfschraube,Linsensenkkopfschrauben,DIN964,DIN 964,ISO2010,ISO 2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.