Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 | Senkschrauben | Kreuzschlitz H | Stahl 4.8 | verzinkt | M4 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9654.8VZ430
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9654.8VZ430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 | Stahl | 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7046 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M4 x 30
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
7,5
Länge (l):
30
Material:
Stahl 4.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
965
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Senkschrauben
Werkstoffausführung:
4.8
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 965
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7046
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
9654.8VZ430
Werkzeuggröße:
H2
Durchmesser (d1):
M4
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965, Senkschraube,Senkschrauben,Senkschraube,Senkschrauben,Senkkopf,Senkkopfschraube,Senkkopfschrauben,DIN965,DIN 965,ISO7046,ISO 7046
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.