Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 | Senkschrauben| Kreuzschlitz Z | Edelstahl A2 | M3 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-965A2/Z325
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     965A2/Z325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7046 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M3 x 25
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
5,6
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
965
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Senkschrauben
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7046
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
965A2/Z325
Werkzeuggröße:
Z1
Durchmesser (d1):
M3
Steigung (P):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.