Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 | Form A | Gewindestangen | Stahl 8.8 | blank | M12 x 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9768.812
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9768.812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m12x1000 8.8
din 976
DIN 976 A | Stahl | 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M12 x 1000
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
976 A
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Gewindestangen
Länge (l):
1.000
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110301
Artikelnummer:
9768.812
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, Gewindestangen,Gewindestange,Ankerstangen,Ankerstange,Gewindestücke,Gewindestück,Gewindebolzen,DIN 976,DIN976,DIN975,DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.