Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 | Form A | Gewindestangen | Edelstahl A4 | M16 x 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-976A416
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     976A416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M16 x 1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
976 A
Produktname:
Gewindestangen
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Länge (l):
1.000
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 976 A
ECLASS 7.1:
23110301
Artikelnummer:
976A416
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, gewindebolzen m16, din 976, gewindestange m16, Gewindestangen,Gewindestange,Ankerstangen,Ankerstange,Gewindestücke,Gewindestück,Gewindebolzen,DIN 976,DIN976,DIN975,DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.