Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 | Form A | Gewindestangen | Edelstahl A4 | M30 x 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-976A430
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     976A430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m30x1000 v4a
din 976
DIN 976 A | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M30 x 1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
976 A
Produktname:
Gewindestangen
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Länge (l):
1.000
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M30
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110301
Artikelnummer:
976A430
Steigung (P):
3,5
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4, Gewindestangen,Gewindestange,Ankerstangen,Ankerstange,Gewindestücke,Gewindestück,Gewindebolzen,DIN 976,DIN976,DIN975,DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.