Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 | Form A | Gewindestangen | Edelstahl A4 | M5 x 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-976A45
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     976A45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange din 975 a4
din 976
DIN 976 A | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M5 x 1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
976 A
Produktname:
Gewindestangen
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Länge (l):
1.000
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110301
DIN/ISO:
DIN 976 A
Artikelnummer:
976A45
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen,Gewindestange,Ankerstangen,Ankerstange,Gewindestücke,Gewindestück,Gewindebolzen,DIN 976,DIN976,DIN975,DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.