Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 | Sechskant-Hutmuttern | Edelstahl A2 | Ø: M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-986A24
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     986A24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
Edelstahlmutter DIN 986
din 986 edelstahl
DIN 986 | Edelstahl |A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Die Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil sind selbstsichernde Hutmuttern mit Kunststoffeinsatz. An der Stirnfläche ist ein ringförmiges Klemmteil aus Polyamid fest angebracht und kann nicht versehentlich vergessen werden. Der Kunststoffeinsatz entfaltet beim Befestigen eine zuverlässige klemmende Wirkung. Die Mehrfachverwendung der Hutmutter ist nicht vorgesehen.

Vorteile:
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes
• Fest integriertes Klemmteil - versehentliches Vergessen unmöglich

Durchmesser: M4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
986
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
DIN 986
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
986A24
Werkzeuggröße:
SW 7
h2:
9,6
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: din 986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,85*
€ 59,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,13*
€ 50,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.