Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 3017 | Schlauchschellen | Edelstahl 1.4301 | Form W2 | 160-180 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-B3017W212160180
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     B3017W212160180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
schlauchschelle din 3017 160-180mm
Böllhoff-Norm 3017 | W2-Ausführung: Schneckenwerkstoff: Stahl verzinkt, Gehäuse- und Bandwerkstoff: Edelstahl 1.4016 | Cr(VI) - frei

Es handelt sich um Mehrbereichsschlauchschellen für mehrere Spannbereiche mit asymmetrischem Schloss und asymmetrischem Gehäuse. Ihr Einsatzbereich ist die Anwendung mit hoher mechanischer Belastung. Durch das asymmetrische Gehäuse werden hohe Spannkräfte und ein hohes Anzugsmoment ermöglicht. Die Kraftverteilung erfolgt gleichmäßig und der Schellenkopf kippt beim Anziehen nicht weg. Die Bandinnenseite ist mit einer Prägung versehen und die Kanten sind gerundet für Schonung des Schlauches und der Umgebung.

Vorteile:
• Mehrbereichsklemme für variable Anwendungen
• Geringe Leerlaufmomente für reibungslosen Einbau
• Hohe Überdrehmomente zum Schutz vor Zerstörung
• Hohe Hohe Bandzugskräfte für anspruchsvolle Anwendungen

Abmessung: 160-180
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4016
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
3017
Produktname:
Schlauchschellen
Werkstoffausführung:
1.4016
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Durchmesser (d):
160-180
s:
0,7
Werkstoff:
Edelstahl
Breite (b1):
12
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23140203
Artikelnummer:
B3017W212160180
h2:
8
Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 w2, Norma Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.