Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 1413 | EJOT®-PT-Schrauben | Edelstahl A2 | Senkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) |3 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-E1413KA/A23012
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     E1413KA/A23012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT-Schraube
pt schraube
E 1413 | Edelstahl A2 | Senkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT®-PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischen Kunststoffen. Sie senken die Produktionskosten, da kein Gewinde erstellt und keine zusätzliche Sicherung erforderlich ist. Sie werden zum Verbinden in vorgefertigte Bohrlocher eingebracht und eignen sich durch ihre geringe Radialdehnung auch für sehr dünnwandige Bauteile. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe

Vorteile:
• Durch geringe Radialdehnung auch für sehr dünne thermoplastischer Bauteile geeignet
• Senkt die Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Hohe Belastbarkeit durch große Gewinde-Tragtiefe

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT: http://www.industrie.ejot.de

Abmessung: 3 x 12
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
1,66
Länge (l):
12
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
E
DIN / ISO:
1413
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
EJOT®-PT-Schrauben
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Variante:
E_1413_Edelstahl_A2
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
E1413KA/A23012
Steigung (P):
1,34
Durchmesser (d1):
5,5
Weitere Suchbegriffe: PT-Schraube,EJOT,PT-Schraube,PT-Schrauben,Senkkopf,Kreuzschlitz,Kreuzschlitz H,Phillips,E1413,E 1413,1413,gewindefurchend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,10133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.142,35*
€ 1.359,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.122,50*
€ 1.335,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.072,60*
€ 1.276,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.041,70*
€ 1.239,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.013,22*
€ 1.205,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.