Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 5451 | EJOT®-Delta PT-Schrauben | Stahl 10 | verzinkt | 5 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-E5451VZ5016
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     E5451VZ5016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT-Schraube
pt schraube
E 5451 | Vergütungsstahl 10 | verzinkt | Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT®-Delta PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Sie senken die Produktionskosten, denn Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Gewindegeometrie ist besonders innovativ und ermöglich die selbsthemmende Verschraubung auch sehr dünner Bauteile bei Schonung des Materials. Es wird eine besondere Dauerschwingfestigkeit erzeugt sowie eine hohe Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit

Vorteile:
• Innovative Gewindegeometrie erlaubt Materialschonung auch bei sehr dünnwandigen Kunststoff-Bauteilen
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Geeignet für hohe Belastungen - bietet Dauerschwingfestigkeit sowie Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT: http://www.industrie.ejot.de

Abmessung: 5 x 16
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
3,53
Länge (l):
16
Material:
Stahl 10
Normbezeichnung:
E
DIN / ISO:
5451
Werkstoffausführung:
10
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Produktname:
EJOT®-Delta PT-Schrauben
Kopfform:
Linsenflanschkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
1,2
Durchmesser (d):
5
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Torx Plus
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
E5451VZ5016
Werkzeuggröße:
T25
Steigung (P):
1,8
Weitere Suchbegriffe: Delta-PT,Delta PT Schraube,EJOT,Delta PT-Schraube,Delta PT-Schrauben,Linsenkopf,mit Scheibe,Torx-Plus,Autosert-Antrieb,E5451,E 5451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,05073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,78*
€ 187,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,30*
€ 186,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,45*
€ 180,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,58*
€ 174,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,82*
€ 150,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.