Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 193 | RIPP LOCK® Sicherungsmuttern | Stahl | blank | M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-W1931006
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     W1931006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbus-Ripp,Rippmutter,Verbusripp,S...
Böllhoff Norm 193 | Stahl | Festigkeitsklasse 10 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Die RIPP LOCK® Sicherungsmuttern sind zuverlässige Verbindungselemente zur Losdrehsicherung von Schraubverbindungen. Auch bei hoher dynamischer Belastung bleibt die Vorspannkraft erhalten. Die Muttern besitzen mit RIPP LOCK® eine spezielle mechanische Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Lösen der Verbindung. Diese entsteht durch Radialrippen, die über die gesamte Auflagefläche auf das Bauteil wirken. Bei der Montage prägen sich die Radialrippen durch die aufgebrachte Vorspannkraft in die jeweilige Gegenlage ein. Der dadurch entstehende Formschluss verhindert ein Losdrehen der Verbindung. Zusätzliche Sicherungen, Unterlegscheiben und Federringe sind nicht erforderlich. Die Bauteiloberfläche auch empfindlicher Materialien wird geschont

Vorteile:
• Zuverlässige Losdrehsicherung
• Erhalt der Vorspannkraft auch bei hoher dynamischer Belastung
• Erspart Unterlegscheiben, Federringe oder sonstige Zusatzsicherungen

Durchmesser: M6
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
193
Produktname:
RIPP LOCK® Sicherungsmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110712
DIN/ISO:
B 193
h:
0,9
Artikelnummer:
W1931006
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.