Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 193 | RIPP LOCK® Sicherungsmuttern | Stahl | verzinkt | M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-W193100VZ10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     W193100VZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Böllhoff Norm 193 | Stahl | Festigkeitsklasse 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Die RIPP LOCK® Sicherungsmuttern sind zuverlässige Verbindungselemente zur Losdrehsicherung von Schraubverbindungen. Auch bei hoher dynamischer Belastung bleibt die Vorspannkraft erhalten. Die Muttern besitzen mit RIPP LOCK® eine spezielle mechanische Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Lösen der Verbindung. Diese entsteht durch Radialrippen, die über die gesamte Auflagefläche auf das Bauteil wirken. Bei der Montage prägen sich die Radialrippen durch die aufgebrachte Vorspannkraft in die jeweilige Gegenlage ein. Der dadurch entstehende Formschluss verhindert ein Losdrehen der Verbindung. Zusätzliche Sicherungen, Unterlegscheiben und Federringe sind nicht erforderlich. Die Bauteiloberfläche auch empfindlicher Materialien wird geschont

Vorteile:
• Zuverlässige Losdrehsicherung
• Erhalt der Vorspannkraft auch bei hoher dynamischer Belastung
• Erspart Unterlegscheiben, Federringe oder sonstige Zusatzsicherungen

Durchmesser: M10
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
193
Produktname:
RIPP LOCK® Sicherungsmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
B 193
ECLASS 7.1:
23110712
h:
1,6
Artikelnummer:
W193100VZ10
Werkzeuggröße:
SW 15
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0878*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.