Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 251 | RIPP LOCK® Sicherungsschrauben | Stahl | verzinkt | M8 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-W251100VZ820
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     W251100VZ820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschrauben m8
Böllhoff Norm 251 | Stahl | Festigkeitsklasse 100 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Die RIPP LOCK® Sicherungsschrauben sind zuverlässige Verbindungselemente zur Losdrehsicherung von Schraubverbindungen. Auch bei hoher dynamischer Belastung bleibt die Vorspannkraft erhalten. Die Schrauben besitzen mit RIPP LOCK® eine spezielle mechanische Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Lösen der Verbindung. Diese entsteht durch Radialrippen, die über die gesamte Auflagefläche auf das Bauteil wirken. Bei der Montage prägen sich die Radialrippen durch die aufgebrachte Vorspannkraft in die jeweilige Gegenlage ein. Der dadurch entstehende Formschluss verhindert ein Losdrehen der Verbindung. Zusätzliche Sicherungen, Unterlegscheiben und Federringe sind nicht erforderlich. Die Bauteiloberfläche auch empfindlicher Materialien wird geschont.

Vorteile:
• Zuverlässige Losdrehsicherung
• Erhalt der Vorspannkraft auch bei hoher dynamischer Belastung
• Erspart Unterlegscheiben, Federringe oder sonstige Zusatzsicherungen

Abmessung: M8 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
251
Produktname:
RIPP LOCK® Sicherungsschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf mit Flansch
Durchmesser (d):
M8
s:
6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110629
DIN/ISO:
B 251
Artikelnummer:
W251100VZ820
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0855*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.