Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OZ-500 HMH 2x0,5 mm² GR Steuerleitung halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-11201
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung

OZ-500 HMH 2x0,5 mm² GR


Steuerleitung halogenfrei
JZ-500 HMH / OZ-500 HMH
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
thermoplastisches Compound
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
thermoplastisches Compound
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
4.8 MMT
Gewicht ca.:
43 V3
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, 11201, Flexible, OZ-500, HMH, 2x0, 5qmm, HELU, Helukabel, halogenfrei, Meßleitung, Kontrollleitung, Anlagenbau, 10011201
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,36987*
€ 0,63987*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,80*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,61*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.