Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-500 HMH-C 4G50 mm² GR Steuerleitung geschirmt halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-11802
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SLÖZ-(CY)-J
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
thermoplastisches Compound
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
thermoplastisches Compound
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
50.0 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Außendurchmesser ca.:
34.1 MMT
Gewicht ca.:
3550.0 V3
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schlauchleitung, 11802, Flexible, JZ-500, HMH-C, 4G50qmm, HELU, Helukabel, geschirmt, halogenfrei, Meßleitung, Kontrollleitung, Anlagenbau, 10011802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,88*
€ 93,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 78,35*
€ 93,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,91*
€ 89,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,05*
€ 85,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 69,13*
€ 82,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 60,37*
€ 71,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.