Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SY-JZ 9G1,5 mm² TRANS Steuerleitung PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-12063
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500.0 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
0.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
transparent
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
9
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
14.1 MMT
Gewicht ca.:
347 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: 12063, Flexible, SY-JZ, 9G1, 5, qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, Schlauchleitung, 10012063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.