Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)05VVC4V5-K 4G10 mm² GR Steuerleitung PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-13186
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g10
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
10.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
20.7 MMT
Gewicht ca.:
894.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 13186, Flexible, (H)05VVC4V5-K, 4G10, qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, Montageband, 10013186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,53*
€ 24,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,32*
€ 24,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,35*
€ 23,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,59*
€ 22,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,80*
€ 21,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.