Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OZ-BL-CY 4x0,75 mm² BL Steuerleitung PVC geschirmt eigensicher


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-14030
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     14030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.68 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
5015.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
blau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
7.1 MMT
Gewicht ca.:
77 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, YSLY-JZ, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 14030, Flexible, OZ-BL-CY, 4x0, 75qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, eigensicher, 10014030
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,9702*
€ 1,5702*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01902*
€ 1,64902*
100
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,94*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 3,47*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.