Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifY Einzelader 1x50 mm² SW Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LifY; 1x50mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V
Leitungen; LifY; 1x50mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     301-15098
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
50 MMK
Außendurchmesser ca.:
14.7 MMT
Gewicht ca.:
521 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify, lify, lify schwarz, 15098, Datenkabel, Rechnerkabel, 50, 00, QMM, SW, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Kunststoff-Litze, 10015098
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,22628*
€ 15,93628*
Lager 301
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 19,3429*
€ 23,1729*
1
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 44,59*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 23,1729*
€ 27,57575
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,3429*
€ 23,01805
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2.317,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.