Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-HF 4G4 mm² GR SchleppLeitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15143
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
Außendurchmesser ca.:
11.4 MMT
Gewicht ca.:
260 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, 15143, Schleppkettenleitungen, JZ-HF, 4G4qmm, HELU, Helukabel, PVC, 10015143
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,35616*
€ 6,54616*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,72*
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 8,08*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.