Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifY Einzelader 1x0,25 mm² RS Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15311
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Aderfarbe:
rosa
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Außendurchmesser ca.:
1.3 MMT
Gewicht ca.:
4.2 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify, 15311, Datenkabel, Rechnerkabel, 0.25, QMM, ROSA, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Kunststoff-Litze, 10015311
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 34,97*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 34,98*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,46*
€ 48,44*
Lager 301
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,55*
€ 51,97*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 38,65*
€ 53,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,97*
€ 61,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,69*
€ 61,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3955* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.