Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRONIC 8x0,34 mm² GR Daten- & RechnerLeitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-18063
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.65 V19
Wellenwiderstand:
78.0 OHM
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
vieldrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
8
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 MMK
Außendurchmesser ca.:
7.1 MMT
Gewicht ca.:
73.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel liyy 8 x 0.25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, 18063, Rechnerkabel, TRONIC, 8X0.34, QMM, HELU, Helukabel, RechnerLeitungen, PVC, 10018063
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,68289*
€ 0,80289*
100
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,82*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,73*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.