Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRONIC 10x0,5 mm² GR Daten- & RechnerLeitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-18092
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.65 V19
Wellenwiderstand:
78.0 OHM
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
10
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
8.6 MMT
Gewicht ca.:
116.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel liycy 10x0.14, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, 18092, Rechnerkabel, TRONIC, 10, X, 0, 5, QMM, HELU, Helukabel, RechnerLeitungen, PVC, 10018092
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06383*
€ 1,56383*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,90*
100
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,20*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,52*
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 3,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,95*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.