Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIPUR® 4G1,5 mm² GE Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-18463
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
TPE-O
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
1021.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
gelb
Leiter-Form:
rund
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PUR, TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.7 MMT
Gewicht ca.:
144 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung, 18463, Flexible, UNIPUR, 4X1.5, QMM, GELB, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, UV, beständig, halogenfrei, Anschlußleitung, 10018463
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 5,14*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,15*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.