Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIPUR® 5G1,5 mm² OR Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-18475
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
TPE-O
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
2003.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
orange
Leiter-Form:
rund
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PUR, TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
10.7 MMT
Gewicht ca.:
168 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm², schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 18475, Flexible, UNIPUR, 5X1.5, QMM, ORANGE, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, UV, beständig, halogenfrei, Anschlußleitung, 10018475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.