Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-C-PURö-JZ 36G0,5 mm² GR Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-21220
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 36x0,14
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
36.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
15.6 MMT
Gewicht ca.:
447.0 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, helukabel steuerleitung, 21220, Flexible, F-C-PURö-JZ, 36G0, 5, qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, geschirmt, UV, beständig, Anlagenbau, Stahlwerke, Messtechnik, Steuertechnik, Regeltechnik, Datenübertragung, 10021220
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,60*
€ 6,90*
ab € 18,10*
€ 41,42*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,60*
€ 22,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,34*
€ 21,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,53*
€ 20,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,75*
€ 19,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.