Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-GELB JZ 4G1,5 mm² GE Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-22220
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
1021
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
gelb
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
9 MMT
Gewicht ca.:
135 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
ja
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: 22220, Flexible, PUR-GELB-JZ, 4G1, 5, qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, UV, beständig, Anschlussleitung, 10022220
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,65*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,32*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.