Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURö-JZ-HF-YCP 3G1,5 mm² GR SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 3G1,5mm2; grau; Line; Cu; PUR
Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 3G1,5mm2; grau; Line; Cu; PUR
Artikel-Nr.:
     301-22453
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.1 MMT
Gewicht ca.:
164 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
EN 50265-2-1
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1, schlauchleitung, schaltleitung 3x1, 22453, Schleppkettenleitungen, PURö-JZ-HF-YCP, 3G1, 5qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, geschirmt, UV, beständig, Anlagenbau, Stahlwerke, Messtechnik, Steuertechnik, Regeltechnik, Datenübertragung, 10022453
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,49*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,34*
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 14,28*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.