Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURö-JZ-HF-YCP 5G2,5 mm² GR SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-22473
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
helukabel schleppkettenleitung
schlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
12.7 MMT
Gewicht ca.:
412 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
EN 50265-2-1
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung 5x16, 22473, Schleppkettenleitungen, PURö-JZ-HF-YCP, 5G2, 5qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, geschirmt, UV, beständig, Anlagenbau, Stahlwerke, Messtechnik, Steuertechnik, Regeltechnik, Datenübertragung, 10022473
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,76*
€ 11,13*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,15*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,15*
€ 13,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,00*
€ 13,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,58*
€ 12,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,75*
€ 11,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.