Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURö-JZ-HF-YCP 7G4 mm² GR SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-22483
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
helukabel schleppkettenleitung
schlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
7
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
Außendurchmesser ca.:
18 MMT
Gewicht ca.:
700 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
EN 50265-2-1
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung 7 x 1, 22483, Schleppkettenleitungen, PURö-JZ-HF-YCP, 7G4qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, geschirmt, UV, beständig, Anlagenbau, Stahlwerke, Messtechnik, Steuertechnik, Regeltechnik, Datenübertragung, 10022483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,85*
€ 21,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,02*
€ 20,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,17*
€ 19,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,54*
€ 18,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,63*
€ 15,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.