Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiF 1x0,25 mm² GR Einzelader / Aderleitungen SILIKON halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23206
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300.0 VLT
Nennspannung Uo:
500.0 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grau
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
1.9 MMT
Gewicht ca.:
5.5 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze 100m, litze, litze grau, 23206, Einzeladern, SiF, 1x0, 25qmm, gr, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, SILIKON, halogenfrei, Silicon, 10023206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,2029*
€ 0,2829*
100
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,221*
€ 0,704*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 28,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.