Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-500 PUR 7G1 mm² GR Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23351
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
7
Leiter-Nennquerschnitt:
1 MMK
Außendurchmesser ca.:
8.1 MMT
Gewicht ca.:
115 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, 23351, Flexible, JZ-500, PUR, 7G1, qmm, HELU, Helukabel, TMPU, UV, beständig, 10023351
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,77689*
€ 2,80689*
100
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,04*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,54*
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 8,12*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.