Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISPEED® 500-PUR 18G0,75 mm² SW SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-24132
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
24132
Schleppkettenleitungen
MULTISPEED-500-PUR
18G0
Weitere Informationen:
Nennspannung VDE, U:
500 VLT
Nennspannung VDE, Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
TPE
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
6028
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
kiefergrün
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Leiter-Klasse:
feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
18
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
13.9 MMT
Gewicht ca.:
257 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,71*
€ 15,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,63*
€ 15,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,57*
€ 13,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,14*
€ 13,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,89*
€ 10,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.