Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA 2x0,5 mm² (20 AWG) SW SchleppLeitungen PVC UL CSA UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-24295
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24295
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
24295
Schleppkettenleitungen
Multispeed
500-PVC

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA 2x0,5 mm² (20 AWG) SW


SchleppLeitungen PVC UL CSA UV beständig
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Weitere Informationen:
Nennspannung VDE, U:
500 VLT
Nennspannung VDE, Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
TPE
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
AWG-Querschnitt:
20
Außendurchmesser ca.:
4.8 MMT
Gewicht ca.:
40 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.