Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA 18G1 mm² (18 AWG) SW SchleppLeitungen PUR,TMPU UL CSA UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-24392
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
24392
Schleppkettenleitungen
Multispeed
500-PUR
Weitere Informationen:
Nennspannung VDE, U:
500.0 VLT
Nennspannung VDE, Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
TPE
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
6028.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
kiefergrün
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Leiter-Klasse:
feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
18.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.0 MMK
AWG-Querschnitt:
18.0
Außendurchmesser ca.:
15.1 MMT
Gewicht ca.:
286.0 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,14*
€ 23,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,97*
€ 23,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,00*
€ 22,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,19*
€ 21,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,46*
€ 20,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,21*
€ 16,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.