Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiYv Spule 1x0,75 mm² 2-farb Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26468
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26468
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
liyv 0,75mm²
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
zweifarbig
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
2.0 MMT
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: liyv, helukabel liyv, 26468, Einzeladern, SPULE, 1X0.75, QMM, 2-FARB., HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Schaltlitze, 10026468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,3344* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,00*
€ 54,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 44,94*
€ 53,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,78*
€ 50,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 40,88*
€ 48,65
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,59*
€ 47,11
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,44*
€ 39,79
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.