Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x16 mm² RT Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26845
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung rot h07v-k
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
3000.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
rot
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k rot, 26845, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X16, QMM, ROT, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026845
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,5706*
€ 3,2606*
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,49*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,2606*
€ 3,88011
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,5706*
€ 3,05901
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 326,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.