Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x25 mm² BR Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26860
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
8003.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
braun
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
25 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, 26860, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X25, QMM, BRAUN, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026860
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9748*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,7248*
€ 5,62251
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,6948*
€ 5,58681
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,5248*
€ 5,38451
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,3948*
€ 5,22981
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,9748*
€ 4,73001
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.