Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Ring 1x4 mm² OR Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29174
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29174
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
2003.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
orange
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k, h07v-k, 29174, Einzeladern, H07, V-K, RING, 1x4, qmm, OR, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029174
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,46475*
€ 0,61475*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,84*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,7443*
€ 0,9743*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 1,16*
8 Tage
60
18
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9743*
€ 1,15942
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8743*
€ 1,04042
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8443*
€ 1,00472
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,7443*
€ 0,88572
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 97,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.