Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Ring 1x35 mm² RT Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 35 mm², AWG 2, rot, Außen-Ø 11,7 mm, 29245
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 35 mm², AWG 2, rot, Außen-Ø 11,7 mm, 29245
Artikel-Nr.:
     301-29245
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
3000.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
rot
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
35 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x35 rot, h07v-k, h07v-k 35mm, 29245, Einzeladern, H07, V-K, RING, 1X35, QMM, ROT, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029245
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,87*
Lager 301
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,2685*
€ 7,8885*
2 Tage
114
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 9,12*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,8885*
€ 9,38732
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,2685*
€ 7,45952
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 788,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.