Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x120 mm² OR Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29318
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
2003.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
orange
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
120 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, 29318, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X120, QMM, ORAN, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029318
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,08*
€ 42,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,50*
€ 42,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,50*
€ 39,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,21*
€ 38,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,14*
€ 37,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,05*
€ 31,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.