Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K Ring 1x1 mm² RT/WS Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29372
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
rot-weiß
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x1, litze, 29372, Einzeladern, H05, V-K, RING, 1x1, qmm, RT-WS, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029372
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 7,90*
ab € 17,132*
€ 23,612*
pro Karton
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 27,97*
Lager 301
unbekannt
pro Karton
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 57,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 69,11*
€ 89,05*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 57,00*
€ 67,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 56,11*
€ 66,77
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 53,30*
€ 63,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,39*
€ 59,96
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 49,35*
€ 58,73
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 43,37*
€ 51,61
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,4337* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.