Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 2x0,75 mm² WS Steuerleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29451
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
9005
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
weiß
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Gewicht ca.:
50 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, 29451, Flexible, WS, 2x0, 75, qmm, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10029451
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,64*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,24*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.