Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 3G1 mm² SW Steuerleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29460
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
9005
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1 MMK
Gewicht ca.:
73 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05VV-F, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 29460, Flexible, SW, 3G1, qmm, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10029460
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,5766*
€ 0,9566*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,21*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,51*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.