Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 5x6 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32062
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
5.0
Leiter-Nennquerschnitt:
6.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
18.0 MMT
Gewicht ca.:
600.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel nyy-j 5x16, erdkabel 5x4, erdkabel, 32062, 5X6RE, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,21*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 10,99*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 222,31*
€ 307,52*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.